{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | IMPULSE | |
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kunststoff | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 37 | |
Barva | grau | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | 71245-37 | |
EAN / GTIN | 4030839261460 | |
Číslo výrobce | 71245-37 | |
L-číslo | L00790 2356 |