Sandály černé/modré IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 36

Artiklové číslo: 092262 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada IMPULSE
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S1
    Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Vlastnost podrážky Podrážka rebound
    Velikost bot EU 36
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092262 36
    EAN / GTIN 4030839349861
    Číslo výrobce 719755-36

    Popis

    Provedení:

    Pohodlné bezpečnostní boty IMPULSE XXT v moderním designu.
    • Svrchní materiál z mikrovlákna.
    • Prodyšná textilní podšívka.
    • Polstrované oko.
    • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
    • Podrážka PU/PU Wellmaxx TRAINERS, protiskluzová.
    • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
    • Vybavení ESD.
    • Provedení bez kovu a kůže.

    Lehké bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem.

    Norma:

    EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku