Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem, ⌀ hrotů: 5,9mm

Artiklové číslo: 748000 5,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 5,9 mm
Délka trnu 35 mm
Celková délka 103 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 748000 5,9
EAN / GTIN 2050001006790
Číslo výrobce 748000 5,9

Popis

Provedení:

Úzké provedení s vroubkovaným vodicím pouzdrem a kaleným hlavicovým kalibrem. Velikost 0,9 − 3,9 s volným vodicím pouzdrem − velikost 4,9 a 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku