Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem 1,4 mm

Artiklové číslo: 748000 1,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
595 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 1,4 mm
Délka trnu 17 mm
Celková délka 81 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 748000 1,4
EAN / GTIN 2050001006738
Číslo výrobce 748000 1,4

Popis

Provedení:

Úzké provedení s vroubkovaným vodicím pouzdrem a kaleným hlavicovým kalibrem. Velikost 0,9 − 3,9 s volným vodicím pouzdrem − velikost 4,9 a 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ hrotů (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku