Sada vyrážečů závlaček s vodicím pouzdrem v kovové kazetě 9

Artiklové číslo: 748205 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet vyrážečů závlaček Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 748205 9
EAN / GTIN 4062406128166
Číslo výrobce 748205 9

Popis

Provedení:

Úzké provedení s vroubkovaným vodicím pouzdrem a kaleným vkládacím trnem. Velikost 0,9 – 3,9 s volným vodicím pouzdrem – velikost 4,9 + 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Obsah:

Po 1 vyrážeči závlaček s vodicím pouzdrem č. 748000: vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku