Kleště na průchodky 0/1

Artiklové číslo: 729930 0/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce NA0/1
Užitná délka trnu 30 mm
Celková délka 130 mm
Celková délka trnu 50 mm
Pro vnější ⌀ kabelu 2 mm - 3,5 mm
Pro vnitřní ⌀ průchodek 1,25 mm - 1,75 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729930 0/1
EAN / GTIN 4031026185170
Číslo výrobce 621-10001

Popis

Provedení:

Korpus z lehkého kovu se 3 zalomenými (vel. 8/10 s rovnými) výměnnými ocelovými trny. Rozsah rozevření nastavitelné pomocí šroubu.

Použití:

K rozevírání pryžových a PVC průchodek.

Poznámka:

Náhradní trny používat pouze pro daný typ.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku