{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | NA8/10 | |
Užitná délka trnu | 65 mm | |
Celková délka | 150 mm | |
Celková délka trnu | 80 mm | |
Pro vnější ⌀ kabelu | 23 mm - 28 mm | |
Pro vnitřní ⌀ průchodek | 12 mm - 17 mm | |
Druh produktu | Lisovaci kleste |
Katalogové číslo | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Číslo výrobce | 621-10810 |