{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | NA1K/3 | |
Užitná délka trnu | 30 mm | |
Celková délka | 130 mm | |
Celková délka trnu | 50 mm | |
Pro vnější ⌀ kabelu | 4 mm - 9 mm | |
Pro vnitřní ⌀ průchodek | 2,5 mm - 5 mm | |
Druh produktu | Lisovaci kleste |
Katalogové číslo | 729930 1K/3 | |
EAN / GTIN | 4031026185194 | |
Číslo výrobce | 621-10103 |