Bezpečnostní nízká obuv IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 2, velikost 47

Artiklové číslo: 7271502-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada IMPULSE
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 47
Barva modrá
Uzávěr Tkaničky
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7271502-47
EAN / GTIN 4030839312988
Číslo výrobce 7271502-47
L-číslo L00790 2297

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka ESD černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka ERGO-ACTIVE 2 z TPU/PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Bezkožená výbava
  • Včetně tkaniček
  • Elastický systém šněrování s individuálním rychlouzávěrem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "IMPULSE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku