Silové stranové štípací kleště, leštěné 250 mm

Artiklové číslo: 723150 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 250 mm
    Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 4,6 mm
    Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 3,5 mm
    Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 3 mm
    Norma DIN ISO 5749
    Rukojeť s plastovým potahem
    Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch černě atramentované, hlava leštěná
    Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
    Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 723150 250
    EAN / GTIN 4003773034063
    Číslo výrobce 74 01 250

    Popis

    Provedení:

    Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.
    Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

    Použití:

    Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

    Norma:

    DIN ISO 5749

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku