{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,1 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723150 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039747 | |
Číslo výrobce | 74 01 140 |