{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Číslo výrobce | 74 01 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štípací kleště, leštěné 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 057 ks okamžitě k dodání
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
430 ks okamžitě k dodání
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 143 ks okamžitě k dodání
418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 | 160 | 160 |
Rukojeť | s plastovým potahem | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | chromované | lesklé |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |