Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J0

Artiklové číslo: 719770 J0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek rovný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnitřní kroužek rovný
Celková délka 140 mm
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ hrotů 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Tvar C
Tvar čelistí rovný
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální ocel
Materiál hrotu Speciální ocel
Povrch černá
Kloub s integrovanou otevírací pružinou ano
Rukojeť s aretací ne
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Číslo výrobce 719770 J0
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem.
S nasazenými přesnými špičkami.
Tvar C – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku