{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | |
Celková délka | 210 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotů | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | černá | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719770 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197504074 | |
Číslo výrobce | 719770 J31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky J31
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
661 ks okamžitě k dodání
418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čelistí | 90° zahnutý | 90° zahnutý |
Celková délka | 210 | 225 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Povrch | černá | černě atramentované |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | Vnitřní kroužek zalomený |
Materiál | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel |