{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 49 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ano | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 59 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO® | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713940 160 | |
EAN / GTIN | 7314150102167 | |
Číslo výrobce | 2430 GC-160 IP |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště ERGO™ rovné, chromované 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
441 ks okamžitě k dodání
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 017 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 890 ks okamžitě k dodání
366,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 59 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) |
Délka čelistí | 49 | 50 | 50 | 50 |
Celková délka | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO® | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem | Vícesložkový potah |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiál | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |