{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 50 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713200 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166036 | |
Číslo výrobce | 713200 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 433 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
468 ks okamžitě k dodání
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 781 ks okamžitě k dodání
366,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) |
Délka čelistí | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rukojeť | s plastovým potahem | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | zaoblené špičaté, rovné | zaoblené špičaté, rovné |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |