{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166043 | |
Číslo výrobce | 713200 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 286 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
734 ks okamžitě k dodání
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 263 ks okamžitě k dodání
435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) |
Délka čelistí | 73 | 73 | 73 |
Celková délka | 200 | 200 | 200 |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | zaoblené špičaté, rovné | zaoblené špičaté, rovné |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |