Ploché zaoblené kleště ERGO™ rovné, chromované 140 mm

Artiklové číslo: 713940 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Délka čelistí 39 mm
Tvar čelistí zaoblené špičaté, rovné
Se zapínatelnou otevírací pružinou ano
Norma DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí Břity induktivně kalené (cca 59 HRC)
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO®
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Číslo výrobce 2430 GC-140 IP

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel, hlava a kloub chromované. Obzvláště úzké oválně ostré čelisti, na vnitřní straně zdrsněné. Silnostěnný plášť na rukojeti se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 59 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty.

Norma:

DIN ISO 5745

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku