Siko kleště Cobra® atramentované izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem 250 mm

Artiklové číslo: 706025 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cobra
Celková délka 250 mm
Rozsah upnutí pro 6hran 46 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 25
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706025 250
EAN / GTIN 4003773081517
Číslo výrobce 87 26 250 T

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Poznámka:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly