Karabina OVALSTEEL SC

Artiklové číslo: 098196
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní zatížení hlavní osa 22 kN
Hmotnost 0,16 kg
Druh produktu Karabina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098196
EAN / GTIN 4030281282747
Číslo výrobce H-037

Popis

Provedení:

OVAL STEEL SC. Oválná karabina z oceli se systémem SCREEW LOCK: otočit - stlačit - otevřít. Pro použití s navijáky i jako uchycení zabezpečovacích zařízení a jako centrální karabina na stanovišti.

Norma:

EN 362

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku