Spojovací prvek Bungee 15,9 kg

Artiklové číslo: 098240 15,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nosná kapacita (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 1500049
    Druh produktu Nástroje zajištění proti pádu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098240 15,9
    EAN / GTIN 852684930964
    Číslo výrobce 7100209334

    Popis

    Provedení:

    K upevnění nástrojů na zajištění proti pádu nebo jiné upevňovací body. Se samozavírací karabinou Twist-Lock a poutkem.
    Nosná kapacita do 15,9 kg. Maximální rozevření karabiny 20 mm.

    Poznámka:

    Při upevnění na osobu nesmí být překročena hmotnost nástroje 2,3 kg.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku