Spojovací prvek Bungee, Nosná kapacita: 6,8kg

Artiklové číslo: 098240 6,8
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosná kapacita (kg) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1500047
Druh produktu Nástroje zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Číslo výrobce 7100209333
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

K upevnění nástrojů na zajištění proti pádu nebo jiné upevňovací body. Se samozavírací karabinou Twist-Lock a poutkem.
Nosná kapacita do 6,8 kg. Maximální rozevření karabiny 20 mm.

Poznámka:

Při upevnění na osobu nesmí být překročena hmotnost nástroje 2,3 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku