Siko kleště Cobra® chromované 250 mm

Artiklové číslo: 705900 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Cobra
    Celková délka 250 mm
    Povrch chromovaný
    Rozsah upnutí pro 6hran 46 mm
    Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
    Počet zářezů jemné nastavení 25
    Norma DIN ISO 8976
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál chromvanadiová ocel
    Nejiskřící ne
    Brzdy rychloposuvu ne
    Samosvornost ano
    Ochrana proti úrazům ano
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 705900 250
    EAN / GTIN 4003773043805
    Číslo výrobce 87 03 250

    Popis

    Provedení:

    Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
    Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.
    S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.
    Rukojeti potažené plastem.

    Norma:

    DIN ISO 8976

    Materiál:

    Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

    Zvláštní příslušenství:

    Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku