Siko kleště Cobra® chromované 180 mm

Artiklové číslo: 705900 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cobra
Celková délka 180 mm
Povrch chromovaný
Rozsah upnutí pro 6hran 36 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1.1/2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 18
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 705900 180
EAN / GTIN 4003773005667
Číslo výrobce 87 03 180

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.
S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.
Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku