Šetrné čelisti pro Siko kleště Cobra® 6dílná sada 250

Artiklové číslo: 705805 250
Nastavit cenu 3 pár (CZK 78,00 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 705805 250
EAN / GTIN 4003773088073
Číslo výrobce 87 09 250 V01

Popis

Provedení:

Optimálně vhodné pro vysoce citlivé materiály díky měkkým, hladkým plochám rukojeti. Jednoduché nasazení rukou a spolehlivé zafixování na čelistech pomocí vnitřního zajišťovacího háčku.

Vhodné pro:

Siko kleště Cobra®: Č. 705800 vel. 250
Č. 705850 vel. 250
Č. 705900 vel. 250
Č. 705950 vel. 250

Rozsah dodávky:

3 páry ochranných čelistí z červeného plastu.

Poznámka:

Šetrné čelisti vhodné pro Siko kleště Cobra® od modelové řady 2007.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku