{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | izolované smáčením | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773015321 | |
Číslo výrobce | 03 07 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinované kleště, chromované izolované smáčením dle VDE, Celková délka: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
683,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 401 ks okamžitě k dodání
503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne | ne |
Celková délka | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukojeť | izolované smáčením | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | chromované | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |