{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | izolované smáčením | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Číslo výrobce | 03 07 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kleště, chromované izolované smáčením dle VDE 180 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
851,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne |
Celková délka | 180 | 180 |
Rukojeť | izolované smáčením | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |