{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | VDE 1000 V | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Číslo výrobce | 701710 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vanadiové kombinované kleště, chromované, izolované dle VDE, Celková délka: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
683,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
555 ks okamžitě k dodání
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
390,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 450 ks okamžitě k dodání
503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne | ne |
Celková délka | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukojeť | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | lesklé | lesklá | lesklá |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |