{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701700 180 | |
EAN / GTIN | 4003773021926 | |
Číslo výrobce | 03 06 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 180mm
na poptávku
Ihned k dodání
476 ks okamžitě k dodání
686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 009 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
910 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | chromované | chromované | lesklá | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Speciální nástrojová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |