Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE 200 mm

Artiklové číslo: 701700 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,5 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 701700 200
EAN / GTIN 4003773033776
Číslo výrobce 03 06 200

Popis

Provedení:

Speciální nástrojová ocel, ozubené čelisti. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V. Břity navíc induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE 200 mm

Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE 200 mm

na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
766,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
631,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Nejiskřící ne ne
Celková délka 200 mm 200 mm
Rukojeť Vícesložkový potah Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch chromované chromované
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,5 mm 2,8 mm
Druh produktu Multifunkční kleště Multifunkční kleště

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku