{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | VDE 1000 V | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklá | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701852 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887474 | |
Číslo výrobce | 701852 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vanadiové kombinované kleště izolované dle VDE, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
910 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 996 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah |
Norma | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | lesklá | chromované | chromované | chromované | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Speciální nástrojová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |