Box na nářadí z ocelového plechu „Extra“ 5/530

Artiklové číslo: 693455 5/530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 530 mm
Vnější rozměr šířka 200 mm
Vnější rozměr výška 200 mm
Provedení 5-dílné
Hmotnost 6,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.
Zvlášť silné provedení, částečně z ocelového plechu tloušťka 0,9 mm.

Lakování:

Box oranžový a rukojeť šedý antracit, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku