Bezpečnostní zimní obuv JORIS GTX S3 CI, velikost 46

Artiklové číslo: 68461-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada JORIS
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68461-46
EAN / GTIN 4030839226513
Číslo výrobce 68461-46

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň/Hydrofobizovaná nubuková useň
  • GORE-TEX Izolovaná pohodlná obuv
  • Pl, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce Basic grey
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Pryž/PU běhoun SAFETY-GRIP
  • PU ochrana prstů
  • Ocelová krytka prstů
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku