Bezpečnostní zimní obuv JORIS GTX S3 CI, velikost 40

Artiklové číslo: 68461-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada JORIS
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Velikost bot EU 40
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 68461-40
    EAN / GTIN 4030839226452
    Číslo výrobce 68461-40

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň/Hydrofobizovaná nubuková useň
    • GORE-TEX Izolovaná pohodlná obuv
    • Pl, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce Basic grey
    • Antistatická měkká fleecová stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • Pryž/PU běhoun SAFETY-GRIP
    • PU ochrana prstů
    • Ocelová krytka prstů
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma C

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku