• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada nářadí pro elektrikáře, 82dílná bez brašny

Artiklové číslo: 680505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR3
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680505
EAN / GTIN 2050001017710
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použití:

Obsahuje nejdůležitější kvalitní nástroje pro elektroinstalace.

Obsah:

Sada spirálových vrtáků HSS, v boxu: 1 ks č. 115000 vel. 1 – 10
Dřevěný skládací metr STABILA®: 1 ks č. 466005 vel. 2
Značkovací šňůra s barevným práškem: po 1 ks č. 467590 vel. 1; č. 467595 vel. R
Vodováha STABILA® z lehkého kovu: 1 ks č. 467030 vel. 400
Plochý pilník DICK, sek 1, s rukojetí: 1 ks č. 510100 vel. 150
Půlkulatý pilník DICK, sek 2, s rukojetí: 1 ks č. 513200 vel. 150
Kulatý pilník DICK, sek 2, s rukojetí: 1 ks č. 514200 vel. 150
Drátěný kartáč: 1 ks č. 575000 vel. 3
Trojhranný pilník PUK®: 1 ks č. 581220
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce: 1 ks č. 630168 vel. 6
(17dílný)
Plochý šroubovák Wera, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Zkoušečka napětí PB Swiss Tools do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 2,5
Zkoušečka napětí BENNING „Analog“: 1 ks č. 473105 vel. Analog
Pouzdro k tomu: 1 ks č. 473336 vel. B
Klíč na styčné kroužky, plná izolace do 1000 V dle EN 60900: 1 ks č. 665800 od 2 – 63 A
Šroubovák Wera pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE: po 1 ks č. 668600 vel. 1; 2
Kombinované kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160
Siko kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 705740 vel. 250
Ploché zaoblené kleště KNIPEX® s břitem, izolované dle VDE: 1 ks č. 713300 vel. 160
Stranové štípací kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160
Odizolovací kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 728750 vel. 160
Odplášťovací nůž JOKARI®: 1 ks č. 728010 vel. 8 – 28
Sekáč do kamene RENNSTEIG, plochý: 1 ks č. 742500 vel. 250
Sekáč do kamene RENNSTEIG, špičatý: 1 ks č. 742600 vel. 250
Elektrikářský sekáč do kamene RENNSTEIG, plochý: 1 ks č. 743000 vel. 250
Zámečnické kladivo GARANT s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 500
Palička s násadou: 1 ks č. 751055 vel. 1
Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766000 vel. 260
Telefonní nůžky: 1 ks č. 769005 vel. 130
Tvrdokovové vrtáky Milwaukee® do zdiva, v plastovém boxu: 1 ks č. 786081 vel. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Truhlářská dláta: 1 ks č. 794800 vel. 16
Zatahovací lanko RUNPOTEC® z nylonu: 1 ks č. 814862 vel. 10
Výstružník: 1 ks č. 831700 vel. 110
Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300
Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK
Kapesní svítilna, LED: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
Špachtle: 1 ks č. 087650 vel. 50
Pryžová nádoba na sádru: 1 ks č. 087680 vel. 125
Štětec: 1 ks č. 087005 vel. 20

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku