HSS kombinovaný závitníkový bit M8

Artiklové číslo: 676306 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 60
  • Toleranční třída: ISO 2 6H
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závit M8
Druh závitu M
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupeň
Toleranční třída ISO 2 6H
Vrcholový úhel 60 stupeň
Použití při způsobu vrtání Do 1×D při průchozím otvoru
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Označení výrobce 847 HSS
Celková délka 51 mm
Délka stopky 12 mm
Délka vrtáku (a) 11 mm
⌀ spirálového vrtáku 6,8 mm
Stoupání 1,25 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676306 M8
EAN / GTIN 4013288118936
Číslo výrobce 05104644001

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru − řezání závitu − začišt'ování/zahlubování. Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku