HSS kombinovaný závitníkový bit M6

Artiklové číslo: 676306 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 60
  • Toleranční třída: ISO 2 6H
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro závit M6
    Druh závitu M
    Řezný materiál HSS
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Toleranční třída ISO 2 6H
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Použití při způsobu vrtání Do 1×D při průchozím otvoru
    Bitová šestihranná stopka C 6,3
    Označení výrobce 847 HSS
    Celková délka 41 mm
    Délka stopky 12 mm
    Délka vrtáku (a) 8 mm
    ⌀ spirálového vrtáku 5 mm
    Stoupání 1 mm
    Druh produktu Závitníkový bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 676306 M6
    EAN / GTIN 4013288118929
    Číslo výrobce 05104643001

    Popis

    Provedení:

    Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

    Výhoda:

    Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

    Použití:

    Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
    1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru − řezání závitu − začišt'ování/zahlubování. Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku