{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro závit | M4 | |
Druh závitu | M | |
Řezný materiál | HSS | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Do 1×D při průchozím otvoru | |
Bitová šestihranná stopka | C 6,3 | |
Označení výrobce | 847 HSS | |
Celková délka | 39 mm | |
Délka stopky | 12 mm | |
Délka vrtáku (a) | 6 mm | |
⌀ spirálového vrtáku | 3,3 mm | |
Stoupání | 0,7 mm | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Katalogové číslo | 676306 M4 | |
EAN / GTIN | 4013288119049 | |
Číslo výrobce | 05104641001 |