Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion TX25

Artiklové číslo: 675550 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 867/1 TORX® BTZ
    Profil Torx® TX25
    Celková délka 25 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Bitová šestihranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 675550 TX25
    EAN / GTIN 4013288191991
    Číslo výrobce 05066126001

    Popis

    Provedení:

    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
    Provedení BiTorsion se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpružení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

    Použití:

    Pro šrouby s profilem Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion TX25

    Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion TX25

    na poptávku
    Momentálně není skladem
    0 ks okamžitě k dodání
    110,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    2 350 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    30,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    25,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
    Celková délka 25 25
    Označení výrobce 867/1 TORX® BTZ
    Bitová šestihranná stopka C 6,3 C 6,3
    Profil Torx® TX25 TX25
    Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku