Sada bitů BiTorsion 30dílná

Artiklové číslo: 675798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bit-Check 30 BiTorsion 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 6hranný šroubovák
Počet dílů 30
Délka bitu 25 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Číslo výrobce 05057430001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675520 2 ks vel. 1/25; 5 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675540 2 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675550 1 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 2 ks vel. TX20; 2 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku