Sada bitů BiTorsion 61-dílná

Artiklové číslo: 675950
(CZK 41,54 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
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
Označení výrobce Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; 6hranný šroubovák
Počet dílů 61
Délka bitu 25 mm
Barevné označení ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Číslo výrobce 05057441001

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Phillips: Č. 675510 1 ks vel. 1/25; 2 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Phillips: Č. 675520 2 ks vel. 1/25; 8 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Pozidriv: Č. 675530 1 ks vel. 1/25; 2 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 1; 8 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro vnitřní 6hran: 3 ks vel. 2,5; 3 ks vel. 3,0; 3 ks vel. 4,0; 2 ks vel. 5,0
Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby vnitřní Torx®: Č. 675550 3 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 4 ks vel. TX20; 4 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku