Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

Artiklové číslo: 675520 1/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 851/1 BTZ PH
Norma DIN ISO 1173
Velikost křížové drážky 1
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675520 1/25
EAN / GTIN 4013288034458
Číslo výrobce 05056420001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
Provedení BiTorsion se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpružení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
58,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
870 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
28,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
24,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips Šroubovák pro šrouby Phillips
Celková délka 25 mm 25 mm
Označení výrobce 851/1 BTZ PH
Velikost křížové drážky 1 1
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bitová šestihranná stopka C 6,3 C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku