Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou TX10

Artiklové číslo: 675155 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    30,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    25,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 352 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675155 TX10
EAN / GTIN 4062406119041
Číslo výrobce 675155 TX10

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
S torzní zónou, houževnatou. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou  TX10

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou TX10

na poptávku
Ihned k dodání
1 352 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
30,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
25,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1621,00 CZK
538,00  CZK
(CZK 5,38 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka 25 25
Ve velkém balení po 100 dílech ano
Bitová šestihranná stopka C 6,3 C 6,3
Profil Torx® TX10 TX10
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku