Sada bitů s ovládacím nástrojem 32dílná

Artiklové číslo: 676160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání
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
Délka 127 mm
Šířka 85 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů 32
Ovládací nástroj Ráčna na bity 1/4 palce
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Obal ABS plastový box
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Číslo výrobce 676160

Popis

Provedení:

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a rychlouzávěrem. V otevřené poloze mohou být bity díky velkým mezerám odebírány pohodlně a s dobrou přístupností.
Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka; 1 adaptér; 1 bitová ráčna

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675105 po 1 ks. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675115 po 2 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675125 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675155 po 2 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Rychlospojovací stopka: 1 ks č. 675050 vel. 6,3
Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676690

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku