Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou TX6

Artiklové číslo: 675155 TX6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    30,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    25,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 788 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675155 TX6
EAN / GTIN 4062406119003
Číslo výrobce 675155 TX6

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
S torzní zónou, houževnatou. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku