Držák na šroubováky s rychlovýměnným sklíčidlem pro 4 mm bity Halfmoon / HIOS ESD

Artiklové číslo: 669931
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 1013 Kraftform Micro ESD
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Celková délka 130 mm
    Upnutí Bitové čepele Halfmoon; Bitové čepele HIOS
    Druh produktu Sešit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Číslo výrobce 05300004001

    Popis

    Provedení:

    Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení pro efektivní šroubování a silovou zónou. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání 4 mm bitových čepelí Halfmoon (č. 669932 do 669935) nebo 4mm bitových čepelí HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.
    Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.

    Použití:

    Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

    Vhodné pro:

    Sady šroubováků na elektroniku č. 669630 / 669930.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku