Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře, Počet dílů: 11

Artiklové číslo: 669630 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Počet dílů 11
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Otočná koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Číslo výrobce 05135938001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení pro efektivní šroubování a silovou zónou. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání bitových čepelí 4 mm Halfmoon (č. 669932669936) popř. bitových čepelí 4 mm HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Obsah:

Držák šroubováku: 1 ks
Ploché čepele č. 669932: po 1 ks vel. 1,5; 2; 3
Čepele pro šrouby Phillips č. 669933: po 1 ks vel. 00; 0; 1
Šestihranné čepele č. 669934: po 1 ks vel. 1,5; 2
Čepele pro Torx® č. 669935: po 1 ks vel. TX5; TX6

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře, Počet dílů: 11

Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře, Počet dílů: 11

na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
1 751,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
440 ks okamžitě k dodání
188,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX® Plochý šroubovák
Počet dílů 11
Celková délka 120 mm
Označení výrobce Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Otočná koncovka ano
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku