Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm 1

Artiklové číslo: 669933 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 851/9 C
    Velikost křížové drážky 1
    ⌀ čepele 3 mm
    Délka čepele 20 mm
    Celková délka 44 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Hnací profil Halfmoon (Půlměsíc)
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 669933 1
    EAN / GTIN 4013288112781
    Číslo výrobce 05135276001

    Popis

    Provedení:

    Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

    Vhodné pro:

    Držák šroubováků č. 669931.
    Sady šroubováků na elektroniku č. 669630 / 669930.

    Poznámka:

    Další bitové čepele pod 669933669936.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku