Zkoušečka napětí speciální jakost, Šířka břitu: 2,5mm

Artiklové číslo: 665020 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 967 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 2,5 mm
Délka čepele 50 mm
Celková délka 125 mm
Rozsah měření 110 V - 250 V
Unášecí profil Plochý šroubovák
Násuvný klips ano
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Číslo výrobce PB 175.0-50

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a klipem.
Vysoce kvalitní čepel, vel. 3,5 bez klipu. Zkoušený rozsah 110 − 250 V.

Poznámka:

Tyto zkoušečky napětí splňují bezpečnostní předpisy podle VDE 0680/6. Doutnavky proto nelze vyměnit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku