{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka břitu | 2,5 mm | |
Délka čepele | 55 mm | |
Celková délka | 132 mm | |
Rozsah měření | 150 V - 250 V | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Materiál rukojeti | Plast | |
Násuvný klips | ano | |
Druh produktu | Zkoušečka napětí |
Katalogové číslo | 665014 2,5 | |
EAN / GTIN | 3831007678612 |